Šesťhranná matica
ISO 4032, oceľ 8, zinkové vločky, strieborná
MATICA 6HR ISO4032 8 VK21 ZFSHL M14
Obj. č. 452840214
EAN 4056807140506
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
 - Priemer ≥ M10 – 720 h*
 
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (D)  | M14  | 
Výška (m1)  | 12,8 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS21  | 
Normy  | ISO 4032  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 720 h  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |