Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica

ISO 4032, oceľ 8, zinkové vločky, strieborná
MATICA 6HR ISO4032 8 VK34 ZFSHL M22

Obj. č. 452840222

EAN 4056807618395

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica

Obj. č. 452840222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (D)

    M22

    Výška (m1)

    19,4 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS34

    Normy

    ISO 4032

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h