Šesťhranná matica
DIN 934, pozinkovaná oceľ, žltá I10I
MATICA-HEX-DIN934-I10I-WS30-(A2C)-M20
Obj. č. 032420
EAN 4038898732945
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (menovitý priemer sa zmenil | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 sa zmenili | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I10I |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |