Šesťhranná matica
ISO 4032, obyčajná oceľ 10
MATICA-HEX-ISO4032-10-WS27-M18
Obj. č.
0320918
EAN 4038898697657
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4032, oceľ 10, obyčajná
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M18 |
Výška (m1) | 15,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |