Šesťhranná matica
ISO 4032, oceľ bez povrchovej úpravy 6/8
MATICA-HEX-ISO4032-8-WS36-M24
Obj. č.
0310924
EAN 4046778067766
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4032, oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 21,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |