Šesťhranná matica
DIN 934 oceľ I12I bez povrch. úpravy
Obj. č. 032489906
EAN 4057709882297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 934, oceľ I12I, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I12I |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |