Šesťhranná matica
DIN 934, oceľ I6I/I8I, poz. oceľ, pas. v hr. vrs.
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS32-(VZD)-M22
Obj. č. 0317522
EAN 4058794212693
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M22 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS32 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I8I |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |