Šesťhranná matica
ISO 4032 oceľ 10 pozin., hrubá vrstva pasiv.
NUT-HEX-ISO4032-10-WS46-(VZD)-M30
Obj. č. 452850330
EAN 4059608831611
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (m1) | 25,6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |