Šesťhranná matica
ISO 4032, oceľ 5-2, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
0065801016
EAN 4045727733318
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4032, oceľ 5-2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (m1) | 14,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5-2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |