Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica

ISO 4032, oceľ 8, pozinkovaná, žltá (A3C)

Obj. č. 031790010

EAN 4045727507452

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica

Obj. č. 031790010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4032, oceľ 8, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A3C)
Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

8,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie