Šesťhranná matica
ISO 4032, oceľ 6/8, nikel/pozin., strieborná ZNSHR
Obj. č. 4181000012
EAN 4059608503044
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,12 μ – 0,18 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 10,37 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |