Šesťhranná matica
ISO 4032, oceľ 8, pozinkovaná, žltá (A3C)
Obj. č. 031790014
EAN 4038898967606
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4032, oceľ 8, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A3C)
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M14 |
Výška (m1) | 12,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS21 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |