Šesťhranná matica
ISO 4032, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy 80
Obj. č. 03269996
EAN 4055375037539
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-80, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (m1) | 5,20 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 80 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |