Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica

ISO 4032, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy 80

Obj. č. 032699912

EAN 4056808383223

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica

Obj. č. 032699912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-80, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

10,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4032

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

80

Povrch

Bez povrchovej úpravy