Šesťhranná matica, britská
W-0331, oceľ GR5, pozinkovaná, jemný závit, UNF
MATICA 6HR. UNF GR5 (A2K) 20 7/16ZO
Obj. č. 0331716
EAN 4038898635307
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0331, galvanizovaná oceľ GR5, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer v palcoch (D) | 7/16 in |
Výška (m1) | 9,7 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 17,46 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | UNF |
Počet závitov na palec | 20 |
Iné č. normy | WN 331 |