Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, britská

W-0331, oceľ GR5, pozinkovaná, jemný závit, UNF
MATICA 6HR. UNF GR5 (A2K) 24 3/8ZO

Obj. č. 033138

EAN 4050642346666

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, britská

Obj. č. 033138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-0331, galvanizovaná oceľ GR5, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer v palcoch (D)

3/8 in

Výška (m1)

8,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

14,29 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

UNF

Počet závitov na palec

24

Iné č. normy

WN 331

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie