Šesťhranná matica, imperiálna
ASME B18.2.2, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNF
Obj. č. 7738015
EAN 4057709283599
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.2, pozinkovaná oceľ triedy 5, modro pasivovaná, UNF (jemný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J995
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2B (pre interný závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer v palcoch (D) | 1/4 in |
Výška (m1) | 0,2260 in |
Veľkosť kľúča (s1) | 7/16 inch |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | UNF |
Počet závitov na palec | 28 |