Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, imperiálna

ASME B18.2.2, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC

Obj. č. 7738075

EAN 4050642717152

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, imperiálna

Obj. č. 7738075

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.2, galvanizovaná oceľ, trieda 5, modrá, pasivovaná, UNC (štandardný závit)

1 PALEC (in) = 25,4 mm



Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J995



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2B (pre interný závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer v palcoch (D)

3/4 in

Výška (m1)

0,665 in

Veľkosť kľúča (s1)

11/8“

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

UNC

Počet závitov na palec

10

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie