Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov ISO 4032, oceľ 5, žiarovo pozinkovaná ADW7

ISO 4032, oceľ 5-2, žiarovo pozinkovaná AD W 7/1
MATICA 6HR ISO4032 ADW7 5 2 TZN VK18 M12

Obj. č. 452860712

EAN 4046777383386

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov ISO 4032, oceľ 5, žiarovo pozinkovaná ADW7

Obj. č. 452860712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Spĺňa podmienky predpisov AD 2000, technická norma W 7 a TRD 106 z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 podľa normy DIN EN 10204 (pozri údajový list VdTÜV 1253/4)

  • V dôsledku zmeny 2 označenia triedy pevnosti je Thomasova oceľ (technika výroby ocele) vylúčená
Upozornenie

„Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti



Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

10,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5-2

Povrch

Žiarovo pozinkované