Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov
DIN 934, nehr. oceľ A4 70, bez povr. úpr., AD W2
MATICA 6HR DIN934 ADW2 A4/70 VK17 M10
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S certifikáciou ADW2
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 8,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Regulovaná oblasť | AD W 7/2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |