Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov
ISO 4032, oceľ 5-2, bez povrch. úpravy, AD W 7/1
MATICA-ISO4032-ADW7/1(5-2)SW46-M30
Obj. č. 006590230
EAN 4050382590947
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“
- Spĺňa podmienky Technických predpisov AD 2000 W 7/1 (predtým W 7) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 podľa normy DIN EN 10204 (pozrite si údajový list VdTÜV 1253/4)
- V dôsledku zmeny 2 označenia triedy pevnosti je Thomasova oceľ (technika výroby ocele) vylúčená
„Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (m1) | 25,6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5-2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Regulovaná oblasť | AD W 7/1 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |