Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov

ISO 4032, oceľ 5-2, pozinkovaná, AD W 7/1
MATICA ISO4032 ADW7/1 5-2 VK30 A2K M20

Obj. č. 006590120
EAN 4038898556343

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov

Obj. č. 006590120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4032, oceľ 5-2, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Šesťhranné matice na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“


  • Spĺňa podmienky Technických predpisov AD 2000 W 7/1 (predtým W 7) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 podľa normy DIN EN 10204 (pozrite si údajový list VdTÜV 1253/4)

  • V dôsledku zmeny 2 označenia triedy pevnosti je Thomasova oceľ (technika výroby ocele) vylúčená
Upozornenie

„Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti



Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (m1)

18 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5-2

Povrch

pozinkované

Regulovaná oblasť

AD W7