Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov

ISO 4032, nehrdz. oceľ A4-70, bez p.úpr., AD W 7/2
MATICA ISO4032 ADW7/2 A4/70 VK18 M12

Obj. č. 0092712
EAN 4053479064468

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov

Obj. č. 0092712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ, A4-70, bez povrchovej úpravy

Šesťhranné matice na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“.


  • Spĺňa podmienky Technických predpisov AD 2000 W 7/2 (predtým W 2) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 podľa normy DIN EN 10204 (pozrite si údajový list VdTÜV 1253/4).
Upozornenie

„Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti



Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

10,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4032

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Lesklý

Regulovaná oblasť

AD W2