Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov
ISO 4032, nehrdz. oceľ A4-70, bez p.úpr., AD W 7/2
MATICA ISO4032 ADW7/2 A4/70 VK36 M24
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“.
- Spĺňa podmienky Technických predpisov AD 2000 W 7/2 (predtým W 2) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 podľa normy DIN EN 10204 (pozrite si údajový list VdTÜV 1253/4).
„Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 21,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Regulovaná oblasť | AD W2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |