Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), imperiálna

ASME B18.16.6, GR2 pozinkovaná oceľ, UNF
NUT-HX-NYL-INS-NTE-GRA-(ZN)-3/4_16

Obj. č. 7716076

EAN 4050642715714

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), imperiálna

Obj. č. 7716076

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.16.6, GR2 pozinkovaná oceľ, UNF (jemný závit)

1 PALEC (in) = 25,4 mm



Mechanické vlastnosti sú stanovené v norme ASME B18.16.6



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2B (pre vnútorný závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

3/4 in

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GRA

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

UNF

Počet závitov na palec

16

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie