Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit
DIN 985, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit
MATICA 6HR. SAMODIN985 A2 SW13 M8X1
Obj. č. 03918 1
EAN 4057708631650
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M8 x 1 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | DIN 985 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |