Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit
DIN 985, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit
Obj. č. 039130 2
EAN 4048539435531
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M30 x 2 |
Výška (m1) | 30 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | DIN 985 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závituxmenovitý priemer | M30 |