Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

DIN 985, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit

Obj. č. 039120 15

EAN 4038898896364

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

Obj. č. 039120 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 985 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Upozornenie

Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M20 x 1,5

Výška (m1)

20 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 985

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závituxmenovitý priemer

M20

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie