Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), palec

DIN 985 podob. oceľ GR5, pozink., jemný závit
MATICA 6HR. AEDIN985 UNF (A2K) 5/16ZO

Obj. č. 0378516
EAN 4011231352420

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), palec

Obj. č. 0378516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobná DIN 985, oceľ GR5, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
  • Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade s normou DIN 985 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2

  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška (m1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS1/2

Normy

DIN 985 podobné

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závituxmenovitý priemer

UNF5/16

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie