Šesťhranná matica, nízky profil s upínacím dielom (nekovová vložka), palec
DIN 985, podobná oceli GR5, UNC, pozinkovaná
MATICA 6HR SIDIN985 GR5 UNC (A2K) 1IN
Obj. č. 03751
EAN 4011231351522
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade s normou DIN 985 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | UNC1 |
Výška (m1) | 25 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS1 1/2 |
Normy | DIN 985 podobné |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |