Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky tvar DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B

MATICA 6HR DIN439 B A2 VK30 M20

Obj. č. 032820

EAN 4038898759911

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky tvar DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 032820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 439 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4035. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a z 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Len štandardný závit je zahrnutý v norme ISO 4035.| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 439

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie