Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky tvar DIN 439, oceľ 04/05, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 439, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 03185010

EAN 4046778774398

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky tvar DIN 439, oceľ 04/05, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 03185010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 439 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4035. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a z 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Len štandardný závit je zahrnutý v norme ISO 4035.| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 439

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Pozinkované

Forma

B

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit