Šesťhranná matica, nízky tvar DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, jemný závit
MATICA-HEX-DIN985-I8I-WS27-(A2K)-M18X1,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Matice so zníženou zaťažiteľnosťou
- Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade so stiahnutou normou DIN 985 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 20898-2
- Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.
- Norma DIN 985 bola nahradená normou ISO 10511, 10512 a 7040
- Po vytvorení spojenia medzi skrutkou a maticou sa závit skrutky zaistí plastovým krúžkom. Vysoká úroveň trenia, ktorú vytvárajú upínacie sily medzi závitovými profilmi, vytvára zaisťovací moment potrebný na zachovanie predpätia.
- Žiadne poškodenie povrchov závitu
- Rozsah prevádzkovej teploty: -70 °C až +120 °C
- Rozdiel medzi triedou pevnosti I8I a I10I pri použití matice a skrutky rovnakej veľkosti predstavuje približne 40 % rozdiel v zaťažiteľnosti
- Šesťhranné matice s menšou menovitou pevnosťou, ktoré vyhovujú zrušenej norme DIN 985, nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2
- Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M18 x 1,5 |
Výška (m1) | 18,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Normy | DIN 985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I8I |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závituxmenovitý priemer | M18 |