Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky tvar DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, jemný závit
MATICA-HEX-SLOK-DIN985-I8I-WS36-A2K-24X2

Obj. č. 036824 2

EAN 4011231348225

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky tvar DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 036824 2

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit
  • Matice so zníženou zaťažiteľnosťou

  • Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade so stiahnutou normou DIN 985 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 20898-2

  • Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.

  • Norma DIN 985 bola nahradená normou ISO 10511, 10512 a 7040

  • Po vytvorení spojenia medzi skrutkou a maticou sa závit skrutky zaistí plastovým krúžkom. Vysoká úroveň trenia, ktorú vytvárajú upínacie sily medzi závitovými profilmi, vytvára zaisťovací moment potrebný na zachovanie predpätia.

  • Žiadne poškodenie povrchov závitu

  • Rozsah prevádzkovej teploty: -70 °C až +120 °C

  • Rozdiel medzi triedou pevnosti I8I a I10I pri použití matice a skrutky rovnakej veľkosti predstavuje približne 40 % rozdiel v zaťažiteľnosti
Upozornenie
  • Šesťhranné matice s menšou menovitou pevnosťou, ktoré vyhovujú zrušenej norme DIN 985, nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2

  • Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M24 x 2

Výška (m1)

24 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závituxmenovitý priemer

M24

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie