Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky tvar ISO 4035, oceľ 05, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-ISO4035-05-WS50-M33

Obj. č. 03187333

EAN 4049557638805

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky tvar ISO 4035, oceľ 05, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03187333

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M33

Výška (m1)

16,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS50

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie