Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky tvar

ISO 4035, oceľ 04, pozinkovaná

Obj. č. 453560430

EAN 4056808824658

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky tvar

Obj. č. 453560430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, oceľ 04, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M30

Výška (m1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Pozinkované

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit