Šesťhranná matica, nízky tvar, ľavotočivý závit ISO 4035, oceľ 4, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4035, oceľ 04, pozinkovaná
Obj. č. 453560612
EAN 4046777104165
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | ISO 4035 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Trieda pevnosti | 04 |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |