Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, nízky tvar, ľavotočivý závit ISO 4035, oceľ 4, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4035, oceľ 04, pozinkovaná

Obj. č. 453560616

EAN 4046777104196

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, nízky tvar, ľavotočivý závit ISO 4035, oceľ 4, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 453560616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda pevnosti

04