Šesťhranná matica, palec
ASME B18.2.2, nehr. oceľ, 316, bez povr. úp. UNC
MATICA-HX-FIN-SST-(316)-(PL)-3/8_16
Obj. č. 7741337
EAN 4055375310946
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.2, nehrdzavejúca oceľ 316, UNC (štandardný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 316 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A4.
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy ASTM F594
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2B (pre vnútorný závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer v palcoch (D) | 3/8 in |
Výška (m1) | 0,337 in |
Veľkosť kľúča (s1) | 9/16 inch |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | UNC |
Počet závitov na palec | 16 |