Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, palec

ASME B18.2.2, oceľ GR5, bez povrchovej úpravy, UNC

Obj. č. 7738337

EAN 4052703944965

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, palec

Obj. č. 7738337

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 900 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.2, oceľ, trieda 5, bez povrchovej úpravy, UNC (štandardný závit)

1 PALEC (in) = 25,4 mm



Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J995



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2B (pre interný závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer v palcoch (D)

3/8 in

Výška (m1)

0,337 in

Veľkosť kľúča (s1)

9/16 inch

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

UNC

Počet závitov na palec

16

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie