Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
031975010
EAN 4060052711367
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Trieda pevnosti | 04 |
DIN | 936 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |