Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 936, pozinkovaná oceľ
MATICA 6HR DIN936 04 VK13 A2K LH M8
Obj. č. 03190008
EAN 4052712070174
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Trieda pevnosti | 04 |
DIN | 936 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |