Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 936, pozinkovaná oceľ
MATICA 6HR DIN936 04 VK24 A2K LH M16

Obj. č. 031900016

EAN 4052712070310

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031900016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda pevnosti

04

DIN

936

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

B