Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 936, pozinkovaná oceľ
MATICA 6HR DIN936 17H VK30 A2K LH M20

Obj. č. 031900020

EAN 4052712070365

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031900020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (m1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda tvrdosti

17H

DIN

936

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

B