Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 936, pozinkovaná oceľ
MATICA 6HR DIN936 17H VK36 A2K LH M24

Obj. č. 031900024

EAN 4052712070372

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031900024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda tvrdosti

17H

DIN

936

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

B