Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 936, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
031900027
EAN 4056808304518
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M27 |
Výška (m1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Trieda tvrdosti | 17H |
DIN | 936 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |