Šesťhranná matica, plochý profil s ľavotočivým závitom
DIN 936, pozinkovaná oceľ
MATICA DIN936 04 WS19 A2K LH M12
Obj. č.
031900012
EAN 4052712070303
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 936, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Trieda pevnosti | 04 |
DIN | 936 |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |