Šesťhranná matica pre vysokopevnostné spojenia
EN 14399-4 žiarovo pozinkovaná oceľ 10
MAT-6HR-EN14399/4-10Z-K1-SW22-(TZN)-M12
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysokopevnostné zostavy podľa DIN EN 14399-4. Pre vysokopevnostné predpäté konštrukčné skrutkové spojenia pre spracovanie kovov
- Systém HV
- Trieda K1
- Trieda pevnosti 10Z
- Žiarovo galvanizovaná oceľ
- Mazaná pomocou MoS2
„Používajte iba kompletné sady (skrutky, matice a podložky) od jedného výrobcu.“ (výpis z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Navrhovanie nosných oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je upravené v norme DIN EN 1090-2 a DASt 024.
Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!
Skladovanie a preprava:
Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | EN 14399-4 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10Z |
Povrch | Žiarovo pozinkovaný |
Trieda trenia | K1 |
Verzia | S veľkou veľkosťou kľúča |
Regulovaná oblasť | hEN 14399-1 |
Oblasť použitia | Oceľové konštrukcie |
Vhodné pre | Spoje s HV skrutkami v oceľových konštrukciách |
Stavebný výrobok | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |