Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica pre vysokopevnostné spojenia

EN 14399-4 žiarovo pozinkovaná oceľ 10
MAT-6HR-EN14399/4-10Z-K1-SW46-(TZN)-M27

Obj. č. 007905 27
EAN 4047376326965
Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica pre vysokopevnostné spojenia

Obj. č. 007905 27

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN 14399-4, oceľ 10T, žiarovo pozinkovaná
  • Vysokopevnostné zostavy podľa DIN EN 14399-4. Pre vysokopevnostné predpäté konštrukčné skrutkové spojenia pre spracovanie kovov

  • Systém HV

  • Trieda K1

  • Trieda pevnosti 10Z

  • Žiarovo galvanizovaná oceľ

  • Mazaná pomocou MoS2
Upozornenie

„Používajte iba kompletné sady (skrutky, matice a podložky) od jedného výrobcu.“ (výpis z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Navrhovanie nosných oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je upravené v norme DIN EN 1090-2 a DASt 024.



Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!



Skladovanie a preprava:


Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M27

Výška (m1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

EN 14399-4

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10Z

Povrch

Žiarovo pozinkovaný

Trieda trenia

K1

Verzia

S veľkou veľkosťou kľúča

Regulovaná oblasť

hEN 14399-1

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Vhodné pre

Spoje s HV skrutkami v oceľových konštrukciách

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)