Šesťhranná matica s jemným ľavotočivým závitom ISO 8673, oceľ 6, bez povrchovej úpravy, ľavotočivý závit (LH)
ISO 8673, oceľ bez povrchovej úpravy 6
Obj. č. 5162050120
EAN 4046777383003
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit zahrnutý v norme ISO 4032.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M20 x 1,5 |
Výška | 18 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vonkajšie upínanie | WS30 |
ISO | 8673 |
Rozmer cez hrany | 32,95 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 20 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |